Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 604112148 Laiton/PTFE Passage intégral Levier Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11581773
Image 1
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
6041
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
63 bar