Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 602113138EX Laiton/PTFE Passage intégral Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575498
Image 1
Ajouter à la liste

27,75 €/ Unitéhors TVA

33,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
6021
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum de service
12 bar
Avec aération
Oui