Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 6021121B8 Laiton/PTFE Passage intégral Levier Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11575923
Image 1
Ajouter à la liste

72,88 €/ Unitéhors TVA

88,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
60
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
20 bar