Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 601812138 Laiton/PTFE Passage intégral Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11581770
Image 1
Ajouter à la liste

31,39 €/ Unitéhors TVA

37,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
6018
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
13.6 bar
Avec aération
Oui