Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 601112248 Laiton/PTFE Passage reduit Levier Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11575915
Image 1
1/2 Bsp 2/2 Fem/Male Mini Ball
Ajouter à la liste

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
60
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage reduit
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
10 bar