12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 6011 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage reduit |
Matière du siège | PTFE |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |