Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 602114468 Laiton/PTFE Passage intégral Levier Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11575932
Image 1
Ajouter à la liste

94,83 €/ Unitéhors TVA

114,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
60
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum de service
16 bar