63,55 €/ Unitéhors TVA
76,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 60 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière du siège | PTFE |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Température minimum de service | -15 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum de service | 25 bar |