Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 602114438 Laiton/PTFE Passage intégral Levier Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575930
Image 1
Ajouter à la liste

55,36 €/ Unitéhors TVA

66,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
60
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum de service
25 bar