Eriks
NORGREN

NORGREN RM/92063/M/150 vérin compact

  • ERIKS:24209821
Image 1

▪ Longueur de base égale à environ 1/3 de celle d’un vérin ISO/VDMA correspondant
▪ Joints à faible friction à grande longévité
▪ Entièrement protégés contre la corrosion
▪ Piston magnétique en standard pour contrôle de position
Ajouter à la liste

323,24 €/ Unitéhors TVA

391,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
150 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction