173,33 €/ Unitéhors TVA
209,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | RM/92000/M |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Sans |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 10 mm |
Filetage | G1/4 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 12 |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau des flasques | Aluminium Anodisé |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |
Joint | Faible friction |