Eriks
NORGREN

NORGREN Régulateur de pression type R74G-3GK-RMN G 3/8" 0.3-10bar

  • ERIKS:11584876
  • Fabricant:7613288215085
Image 1
The balanced valve design offers optimum pressure control and the standard relieving models allow reduction of downstream pressure when the system is dead-ended. Excelon design allows in-line or modular installation.
Ajouter à la liste

242,01 €/ Unitéhors TVA

292,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R74G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Volume transporté
max. 105 l/s (G ¼", 10 bar)
Matière de la membrane
PU
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C
Poids
820 g