149,09 €/ Unitéhors TVA
180,40 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | R72G |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Volume transporté | max. 35 l/s (G ¼", 10 bar) |
Matière de la membrane | PU |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc |
Plage de température | de -34 jusqu'à 65 °C |
Poids | 360 g |