Eriks
NORGREN

NORGREN Régulateur de pression miniature type R07-100-RNKG G 1/8 0.3-7.0bar

  • ERIKS:11516907
  • Fabricant:7613288215726
Image 1
▪ Régulateurs de pression pour applications standard
▪ Avec soupape de décharge en version standard
▪ Bouton de réglage, verrouillable par enfoncement
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R07
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Purge automatique
Oui
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Volume transporté
max. 7.5 l/s (G ¼", 10 bar)
Matière de la membrane
PU
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C
Poids
130 g