67,56 €/ Unitéhors TVA
81,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Fleetfit |
Constructeur ID | 97466658 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 22x1.5 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |