Eriks
NORGREN

NORGREN Raccord droit avec rondelle d’étanchéité mâle BSPP Ø12mm x G1/2" 242251248

  • ERIKS:11582636
Image 1

▪ Parfaits pour les applications au vide
▪ Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
▪ Forme nette et compacte
▪ Usinage précis
▪ Résistants à la corrosion
▪ La forme unique de l’embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
▪ Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
▪ Les écrous de tubes sont inclus
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
24
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Droit
Raccord 1
12x10mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
24 mm
Température de fonctionnement
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar