2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 29 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau | 7 mm |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Pression maximum de service | 18 bar |