Eriks
NORGREN

NORGREN Raccord cannelé pour tuyau souple Ø-tuyau x mâle BSPT 25mm x 1" 291172588

  • ERIKS:11582740
Image 1
Npb Metric Hose X Male Bspt Hose Adaptor 25Mm X 1In
Ajouter à la liste

20,21 €/ Unitéhors TVA

24,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
29
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Diamètre intérieur du tuyau
25 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Pression maximum de service
18 bar