Eriks
NORGREN

NORGREN Raccord cannelé pour tuyau souple Ø-tuyau x mâle BSPP 3mm x M5x0.8 292170305

  • ERIKS:11582743
Image 1
Nickel Plated Brass Metric I/D Hose x Male BSPP Hose Adaptor supplied with sealing washer.
Ajouter à la liste

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
29
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5
Diamètre intérieur du tuyau
3 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Pression maximum de service
18 bar