Eriks
NORGREN

NORGREN Raccord banjo femelle BSPP x mâle BSPP 1/2"x1/2" 16A514848

  • ERIKS:11582302
Image 1

▪ Laiton nickelé
▪ Résistant à la corrosion
▪ Encombrement restreint
▪ Joints d’étanchéité fournis si nécessaires
Ajouter à la liste

52,38 €/ Unitéhors TVA

63,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
16
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Banjo
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Ouverture de clé
27 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar