Eriks
NORGREN

NORGREN Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø8mm x G1/4" 24A510828

  • ERIKS:11582669
Image 1

▪ Parfaits pour les applications au vide
▪ Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
▪ Forme nette et compacte
▪ Usinage précis
▪ Résistants à la corrosion
▪ La forme unique de l’embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
▪ Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
▪ Les écrous de tubes sont inclus
Ajouter à la liste

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
24
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Banjo
Raccord 1
8x6mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
17 mm
Température de fonctionnement
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar