8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 24 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 15x12 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 24 mm |
Température de fonctionnement | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |