Eriks
NORGREN

NORGREN puraire filtre F72C-2GD-QD0 G1/4 purge man-0,01µm

  • ERIKS:11584517
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Elimination efficace des particules d’huile
▪ Cuve à démontage rapide par système quart de tour avec sécurité
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

376,57 €/ Unitéhors TVA

455,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72C
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 65 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Zinc
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique