Eriks
NORGREN

NORGREN puraire filtre F68C-NNN-AR0 purge auto-0,01µm

  • ERIKS:11584512
Image 1
▪ Filtres coalesceurs à haute efficacité
▪ L’élément coalesceur convertit les particules submicroniques d’eau et d’huile en liquide pour les évacuer par la purge
▪ Qualité de l’air ISO 8573-1: Classe 1.7.2.
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

498,78 €/ Unitéhors TVA

603,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F68C
Matériau du boîtier
Aluminium
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 65 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique