438,69 €/ Unitéhors TVA
530,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | F64H |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -20 jusqu'à 65 °C |
Pression de service max. | 17 bar |
Matériau du récipient | Aluminium |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'élément filtrant | Composite |