Eriks
NORGREN

NORGREN puraire filtre F64H-4GD-AD0 G3/8 purge man-0,01µm

  • ERIKS:11580985
Image 1
▪ Filtres coalesceurs à haute efficacité
▪ L’élément coalesceur convertit les particules submicroniques d’eau et d’huile en liquide pour les évacuer par la purge
▪ Qualité de l’air ISO 8573-1: Classe 1.7.2.
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

755,45 €/ Unitéhors TVA

914,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F64H
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 65 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Composite