Eriks
NORGREN

NORGREN puraire filtre F39-200-M0MG G1/4 purge man-0,01µm

  • ERIKS:11584506
Image 1
Ajouter à la liste

150,23 €/ Unitéhors TVA

181,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F39
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Non
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique