Eriks
NORGREN

NORGREN puraire filtre F39-100-M0TG G1/8 purge man-0,01µm

  • ERIKS:11584503
Image 1
Filtres à haute performance avec élément filtrant en microfibrés, qualité d'air correspondant à ISO 8573.
Ajouter à la liste

117,87 €/ Unitéhors TVA

142,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F39
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique