173,75 €/ Unitéhors TVA
210,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneuflex |
Type | PU3 |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Rouge |
Longueur de coupe maximale | 8 m |
Type de raccord | Taper ( R ) |
Raccord | 3/8 |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 9 bar |