Eriks
NORGREN

NORGREN PU311200638 Flexible spiralé PU 8x12mm L=6 mètre

  • ERIKS:11586151
Image 1
Ajouter à la liste

142,80 €/ Unitéhors TVA

172,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
9 bar