Eriks
NORGREN

NORGREN PU311200238 Flexible spiralé PU 8x12mm L=2 mètre

  • ERIKS:11586149
Image 1
Ajouter à la liste

81,17 €/ Unitéhors TVA

98,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
9 bar