Eriks
NORGREN

NORGREN PU311000828 Flexible spiralé PU 6.5x10mm L=8 mètre

  • ERIKS:11586148
Image 1
10Mm Pneuflex
Ajouter à la liste

155,11 €/ Unitéhors TVA

187,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
8 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
9 bar