Eriks
NORGREN

NORGREN PU311000628 Flexible spiralé PU 6.5x10mm L=6 mètre

  • ERIKS:11586147
Image 1
10Mm Pneuflex
Ajouter à la liste

114,30 €/ Unitéhors TVA

138,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
9 bar