Eriks
NORGREN

NORGREN PU311000228 Flexible spiralé PU 6.5x10mm L=2 mètre

  • ERIKS:11586145
Image 1
Ajouter à la liste

70,87 €/ Unitéhors TVA

85,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
9 bar