Eriks
NORGREN

NORGREN PU310800228 Flexible spiralé PU 5x8mm L=2 mètre

  • ERIKS:11586141
Image 1
8Mm Pneuflex
Ajouter à la liste

56,29 €/ Unitéhors TVA

68,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar