Eriks
NORGREN

NORGREN PU310600218 Flexible spiralé PU 4x6mm L=2 mètre

  • ERIKS:11586137
Image 1
6Mm Pneuflex
Ajouter à la liste

46,24 €/ Unitéhors TVA

55,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PU3
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar