1 669,10 €/ Unitéhors TVA
2 019,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | R27 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.14 jusqu'à 8 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |