Eriks
NORGREN

NORGREN precisie Manodétendeur R27-200-RNLG G1/4-0,14...8bar

  • ERIKS:11584756
Image 1
▪ Régulateur de haute précision qui utilise une chambre de contrôle au lieu d’un ressort, ce qui augmente sa sensibilité aux variations et supprime l’hystérésis des ressorts.
▪ Idéal pour les applications en cul-de-sac
▪ Excellente stabilité à long terme
Ajouter à la liste

539,60 €/ Unitéhors TVA

652,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R27
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.14 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C