Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Vis pour banjo simple étage avec limiteur de débit bidirectionnel G1/4" 20M000028

  • ERIKS:11582411
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

20,28 €/ Unitéhors TVA

24,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Constructeur ID
20M000028
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C