Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit |
Type | 10031 |
Constructeur ID | 100310606 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |