Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Traversée de cloison mixte instantané/compression Ø12x12mm 100311212

  • ERIKS:11581856
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10031
Constructeur ID
100311212
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C