16,03 €/ Unitéhors TVA
19,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit |
Type | 10168 |
Constructeur ID | 101680838 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |