Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Té orientable piquage central Ø8mm x R3/8" 101670838

  • ERIKS:11582019
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10167
Constructeur ID
101670838
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C