50,55 €/ Unitéhors TVA
61,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit S |
Constructeur ID | S00290600 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 225 °C |