66,41 €/ Unitéhors TVA
80,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit S |
Constructeur ID | S00600400 |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 225 °C |