Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-S Raccord droit mâle BSPT Ø10mm x R1/4" S01251028

  • ERIKS:11585758
Image 1

▪ Résistent aux environnements agressifs
▪ Conviennent pour les applications de l’industrie alimentaire
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide de vos circuits pneumatiques
▪ Ancrage positif du tube
▪ Les raccords droits comportent un six pans creux pour utilisation avec une clé Allen
Ajouter à la liste

40,31 €/ Unitéhors TVA

48,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit S
Constructeur ID
S01251028
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 225 °C