Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Raccord droit Ø4mm x R1/8" 101250418

  • ERIKS:11581934
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Pré-étanchéité synthétique des filetages coniques
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter l’assemblage
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10125
Constructeur ID
101250418
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C