Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-M Raccord droit femelle Ø6mm x M5 M02260605

  • ERIKS:11583669
Image 1

▪ Les raccords Pneufit M sont prêts à l'utilisation, offrant un assemblage rapide sans aucun besoin d’outils et fournissant un débit optimal
▪ Pneufit M est une alternative ultra-compacte quand l'espace est un luxe
▪ Anneau à griffes en acier inoxydable déconnectable pour saisir le tube en nylon ou en polyuréthane (85 à 95 duromètre)
▪ Des composants en laiton plaqués nickel fournissent résistance à la corrosion et à la corrosion ainsi que durée de vie étendue
▪ Etanchéité de filetage appliquée au préalable sur tous les filetages de cône assure une étanchéité rapide optimale
▪ Hexagones internes et externes sur des raccords droits
▪ Etanchéité immédiate de qualité en utilisant un emballage en U sans de silicone
▪ Trous de fixation sur tous les raccords union
Ajouter à la liste

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit M
Constructeur ID
M02260605
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C