4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit M |
Type | M0247 |
Constructeur ID | M02470305 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 3 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |