Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Equerre orientable à 90° Ø10mm x R3/8" 101471038

  • ERIKS:11581984
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Pré-étanchéité synthétique des filetages coniques
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter l’assemblage
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

12,53 €/ Unitéhors TVA

15,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10147
Constructeur ID
101471038
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C